VDE-tangsæt, IEC 60900 4 dele
VDE-tangsæt m. skævbider håndtag med to komponenter
VDE TANGSORTIMENT 4 DELE, KABEL 2-K
Varenr. 071401 581
EAN 4050642335936
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
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
- Ergonomisk, skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Kombitang med ekstralang klinge, også velegnet til tykkere kabler
- Skævbider til klipning af enkelt- og flertrådede kabler uden besvær
- Fladrundtang med spidser til høje bøjningsbelastninger
- Skævbider med slankt hoveddesign for maksimal tilgængelighed
Antal stykker i sortiment/sæt | 4 STK |
EN-standard | 60900 |
VDE-tangsæt, IEC 60900 4 dele indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
160 mm
Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, også i vanskeligt tilgængelige steder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
200 mm
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til skæring af kobber- og aluminiumskabel
Mængde:
1
x